入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアA | 7/16 x 7/16 " |
ボアB | 7/16 x 7/16 " |
ボアの深さ | 0.880 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
カップリングキー溝サイズ | キー溝なし |
F寸法(最小) | 2.120 " |
F寸法(標準) | 3.000 " |
ジョイントタイプ | DD型 |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.500 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度F |
マックス。 退屈させる | 0.690 " |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -20度212度までNS |
外径 | 0.880 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.000 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514415606.pdf |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | DD5B |
静的破壊トルク | 1176インチポンド |
測定システム | 帝国 |
音量 | 4.64640 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.36 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514417094 | 3 / 8 " | キー溝なし | 0.75 " | 5.38 " | 0.88 " | 768インチポンド | 鋼 | - | ¥32,957 | 見積依頼
|
68514417164 | 7 / 8 " | キー溝なし | 1.75 " | 10 " | 1.38 " | 10680インチポンド | 鋼 | - | ¥97,557 | 見積依頼
|
68514417075 | - | - | 0.380 " | 3.50 " | 0.560 " | 110インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥31,642 | |
68514417078 | - | - | 0.500 " | 4.00 " | 0.620 " | 378インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥31,642 | |
68514417087 | - | - | 0.620 " | 4.500 " | 0.680 " | 540インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥32,164 | |
68514417108 | - | - | 1.000 " | 6.750 " | 1.000 " | 1560インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥43,066 | |
68514417114 | - | - | 1.120 " | 7" | 1.000 " | 2880インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | ¥51,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。