LOVEJOY 68514415981ユニバーサルジョイント、長さ5インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.38 " |
チューブ径 | 1 1 / 4 " |
ボアタイプ | コールテン |
色 | メタリック |
立方インチ | 15.3125Cu。 の |
ジョイントタイプ | Dタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 スピード | 1750回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | D11 |
静的破壊トルク | 10680インチポンド |
形式 | 退屈していない |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントDタイプ |
音量 | 15.3125 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的破壊トルク | メインピンの高さ(寸法E) | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415661 | 1 / 4 " | 0.38 " | 1.75 " | 110インチポンド | 0.88 " | 鋼 | - | ¥11,233 | 見積依頼
|
68514415674 | NA | 0.5 " | 2" | 378インチポンド | 1" | 鋼 | - | ¥12,085 | 見積依頼
|
68514415718 | 1 / 2 " | 0.62 " | 2.25 " | 540インチポンド | 1.12 " | 鋼 | - | ¥12,090 | 見積依頼
|
68514415744 | NA | 0.75 " | 2.68 " | 768インチポンド | 1.34 " | 鋼 | - | ¥12,090 | 見積依頼
|
68514415774 | NA | 0.88 " | 3" | 1176インチポンド | 1.5 " | 鋼 | - | ¥14,774 | 見積依頼
|
68514415809 | 3 / 4 " | 1" | 3.38 " | 1560インチポンド | 1.68 " | 鋼 | - | ¥16,061 | 見積依頼
|
68514415841 | NA | 1.12 " | 3.5 " | 2880インチポンド | 1.75 " | 鋼 | - | ¥19,221 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。