LOVEJOY 68514415628ユニバーサルジョイント、長さ3.75インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニバーサルジョイント |
ボアの深さ | 1.06 " |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | メタリック |
立方インチ | 5.85938Cu。 の |
ジョイントタイプ | NBタイプ |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
メインピンの高さ(寸法E) | 1.88 " |
材料 | 鋼 |
最大。 角度オフセット | 25度 |
マックス。 退屈させる | 1" |
マックス。 スピード | 6000回転 |
動作温度 範囲 | -30度212度までNS |
外径 | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
止めねじサイズ | 止めネジなし |
サイズ | NB8B |
静的破壊トルク | 2500インチポンド |
形式 | 退屈する |
測定システム | 帝国 |
タイプ | ユニバーサルジョイントNBタイプ |
UPC | 685144156280 |
音量 | 5.85938 cu。 に。 |
モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ボアの深さ | 静的破壊トルク | 材料 | 止めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514415617 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1" | 3.38 " | 1" | 1150インチポンド | 鋼 | - | ¥35,360 | 見積依頼
|
68514415636 | 3 / 4 " | キー溝なし | 1.5 " | 4.25 " | 1.18 " | 4400インチポンド | 鋼 | - | ¥50,146 | 見積依頼
|
68514415648 | 1" | キー溝なし | 2" | 5.44 " | 1.5 " | 10500インチポンド | 鋼 | - | ¥71,366 | 見積依頼
|
68514476169 | 1" | - | 2.000 " | 5.440 " | 1.500 " | 10500インチポンド | 鋼 | 止めネジなし | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。