LOVEJOY 68514413695ワンピースシャフトからシャフトカップリング、50カップリングサイズ、外径2.00インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトとカップリング |
チューブ径 | 7 / 16 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | RRU50 |
カップリングタイプ | 脱落 |
次元BC | 1.5 " |
外形寸法D | 1.88 " |
次元FD | 2" |
寸法FL1 | 0.25 " |
ディメンションHD | 2" |
次元HL | 1" |
次元S | 1.56 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.13hp |
ハブスタイル | RRUハブ |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 1" |
マックス。 スピード | 30000 RPM |
マックス トルク | 82インチポンド |
最小退屈させる | 0.375 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.52 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.5 " |
ピンサイズ | 1 / 8 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 1.82度 |
プロダクト | モデル | 次元HL | チューブ径 | カップリングサイズ | 次元S | マックス。 退屈させる | マックス。 スピード | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413740 | 1.25 " | 3 / 8 " | RRU75 | 1.81 " | 1.25 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 4.27 " | ¥37,764 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。