LOVEJOY 68514413409ワンピースシャフトからシャフトカップリング、87カップリングサイズ、外径1.73インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトとカップリング |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.04 " |
チューブ径 | 7/8 x 7/8 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
ディメンションHD | 1.73 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.55hp |
ハブサイズ | U87R |
ハブスタイル | レギュラー |
キー溝のサイズ | 3/16 x 3/32 " |
ボアを通る長さ | 0.84 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.875 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.035 " |
マックス。 スピード | 10000回転 |
マックス トルク | 346インチポンド |
最小退屈させる | 0.438 " |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.44 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
タイプ | シャフト間 |
UPC | 685144134097 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 4.5度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 1.68度 |
モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514426105 | 1" | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.03 " | 6000回転 | 565インチポンド | 0.438 " | 4.12 " | ¥130,786 | 見積依頼
|
68514413351 | 0.75 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 0.375 " | 3.31 " | ¥83,776 | 見積依頼
|
68514413255 | 0.625 " | 0.035 " | 5/8 x 5/8 " | 0.019 " | 20000 RPM | 126インチポンド | 0.313 " | 2.72 " | ¥79,142 | 見積依頼
|
68514444219 | 1.5 " | 0.04 " | 1 3/8 x 1 7/16 " | 0.041 " | 3000回転 | 1890インチポンド | 0.75 " | 6.28 " | ¥251,600 | 見積依頼
|
68514426099 | 0.75 " | 0.04 " | 5/8 x 5/8 " | 0.028 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 0.375 " | 3.31 " | ¥83,776 | 見積依頼
|
68514413541 | 1.25 " | 0.04 " | 1 1/4 x 1 1/4 " | 0.044 " | 6000回転 | 755インチポンド | 0.625 " | 4.88 " | ¥146,653 | 見積依頼
|
68514448325 | 1.25 " | 0.04 " | 3/4 x 3/4 " | 0.044 " | 6000回転 | 755インチポンド | 0.625 " | 4.88 " | ¥146,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。