入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ALタイプハブ |
ジョーズの数 | 2 |
チューブ径 | 5 / 8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | シルバー |
カップリングサイズ | AL050 |
カップリングタイプ | AL |
寸法G | 0.48 " |
ディメンションHD | 1.08 " |
寸法SL | 0.31 " |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 0.04hp |
HP定格@ 1200 RPM | 0.5hp |
HP定格@ 1800 RPM | 0.75hp |
HP定格@ 3600 RPM | 1.51馬力 |
ハブ長 | 1.1 " |
ハブスタイル | 1 |
キー溝 | キー溝なし |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.62 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
マックス。 スピード | 18000回転 |
最小退屈させる | 0.25 " |
慣性モーメント(固体)WR2 | 0.02ポンドインチ平方 |
公称トルク | 26.3インチポンド |
あごの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.71 " |
1,200rpmでの定格HP | 0.5馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 0.75馬力 |
100rpmでの定格HP | 0.04馬力 |
測定システム | 帝国 |
スレッド | 1 / 4-20 |
ねじ山径 | 1 / 4」-20 |
インチあたりのスレッド | 1 / 4」-20 |
UPC | 685144102591 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | US |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ハブスタイル | ボアを通る長さ | 材料 | 公称トルク | マックス。 スピード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514410252 | AL050 | 1 / 4 " | キー溝なし | 1 | 0.62 " | アルミニウム | 26.3インチポンド | 18000回転 | ¥1,515 | |
68514410253 | AL050 | 5 / 16 " | キー溝なし | 1 | 0.62 " | アルミニウム | 26.3インチポンド | 18000回転 | ¥1,587 | |
68514410254 | AL050 | 3 / 8 " | キー溝なし | 1 | 0.62 " | アルミニウム | 26.3インチポンド | 18000回転 | ¥1,515 | |
68514410257 | AL050 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1 | 0.62 " | アルミニウム | 26.3インチポンド | 18000回転 | ¥1,515 | |
68514410469 | AL070 | 7 / 16 " | キー溝なし | 1 | 0.75 " | アルミニウム | 43.2インチポンド | 14000回転 | ¥2,288 | |
68514410471 | AL070 | 1 / 2 " | キー溝なし | 1 | 0.75 " | アルミニウム | 43.2インチポンド | 14000回転 | ¥2,394 | |
68514410634 | AL075 | 1 / 2 " | キー溝なし | 2 | 0.81 " | アルミニウム | 90インチポンド | 11000回転 | ¥2,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。