LOUISVILLE L-3016-04 脚立 グラスファイバー 4 フィート 300 ポンド。
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
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 28.187 " |
裾幅 | 18 13 / 16 " |
はしごの高さ | 4ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 3 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865108487 |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。