LOUISVILLE L-2032-03 のこぎりはしご アルミニウム 34-3/4 W 37 H
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
アイテム価格 | のこぎりはしご |
裾幅 | 34.75 " |
閉じた深さ | 8-3 / 4インチ |
閉じた高さ | 37 " |
閉じた長さ | 37 " |
閉じた幅 | 34-3 / 4インチ |
色 | シルバー |
構造 | アルミニウム |
終了 | アルミニウム |
長さ | 37 " |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
マックス。 高さ | 37 " |
全体の高さ | 37 " |
ステップスツール製品グループ | 作業台とのこぎりはしご |
トップステップの高さ | 37 " |
UPC | 728865107077 |
幅(Width) | 34.75 " |
船の重量(kg) | 10.05 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 88.27 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。