LOUISVILLE FXP1710 プラットフォーム脚立 10 フィート 300 ポンド グラスファイバー
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
アイテム価格 | プラットフォーム脚立 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 80.125 " |
裾幅 | 33 4 / 5 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 10 |
プラットフォームの深さ | 21 " |
プラットフォーム高さ | 10ft。 |
プラットフォームの幅 | 14.75 " |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865124104 |
船の重量(kg) | 26.43 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 449.58 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 3926909930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。