LOUISVILLE FS4008 脚立 グラスファイバー 8 フィート 225 ポンド。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | II |
ベーススプレッド | 51.875 " |
裾幅 | 24 13 / 16 " |
はしごの高さ | 8ft。 |
負荷容量 | 225ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 7 |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
UPC | 728865087331 |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 247.65 |
船幅(cm) | 62.87 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。