LOUISVILLE FP1508 プラットフォーム脚立 8 フィート 300 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラットフォーム脚立 |
ANSIタイプ | IA |
ベーススプレッド | 68 " |
裾幅 | 30.875 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 8 |
プラットフォームの深さ | 17 " |
プラットフォーム高さ | 8ft。 |
プラットフォームの幅 | 15 " |
ステップの深さ | 3" |
トレッド | 滑り止め |
船の重量(kg) | 19.05 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。