LOUISVILLE AL258P エベレスト屋根裏はしごアルミニウム 350 ポンド
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
アイテム価格 | 屋根裏はしご |
ANSIタイプ | IA |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップの深さ | 3.25 " |
ステップ幅 | 17 " |
踏面深さ | 3-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 30.15 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。