LOUISVILLE AE2220 延長はしごアルミニウム 20 フィート Ia
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IA |
裾幅 | 17 13 / 16 " |
はしごの高さを拡張 | 17のフィート |
はしごの高さ | 20ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | アルミニウム |
靴底幅の外側 | 17-13 / 16」 |
レールタイプ | 導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | スイベルの安全性 |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。