LOUISVILLE AA2210 屋根裏はしごアルミニウム 12 インチ W
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
アイテム価格 | 屋根裏はしご |
ANSIタイプ | IAA |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | アルミニウム |
ステップの深さ | 3.25 " |
ステップ幅 | 12 " |
踏面深さ | 3-1 / 4」 |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 30.64 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 56.52 |
HSコード | 7616995030 |
プロダクト | モデル | ステップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AA2510 | 15 " | ¥80,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。