入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイエンドフィッティング |
スエージ径後 | 3 / 8 " |
ケーブルサイズ | 7 / 32 " |
目内側径 | 5 / 16 " |
材料 | 316ステンレススチール |
タインの厚さ | 19 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | 目内側径 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MS20668-2 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 304ステンレススチール | ¥1,729 | |
MS20668-3 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 304ステンレススチール | ¥1,982 | |
MS20668-4 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 304ステンレススチール | ¥2,159 | |
MS20668-5 | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 304ステンレススチール | ¥2,979 | |
MS20668-6 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 304ステンレススチール | ¥4,301 | |
MS20668-7 | 7 / 32 " | 5 / 16 " | 304ステンレススチール | ¥7,739 | |
MS20668-8 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 304ステンレススチール | ¥7,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。