LOOS #3-K ハンドスウェージングキット 1/4-1/2 ダイセット 6 個付き
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
アイテム価格 | ハンドスエージキット |
演算 | スエージ楕円形スリーブおよびアルミニウムまたは銅製ストップ スリーブ |
ハンドルの長さ | 18 " |
あごの素材 | 熱処理鋼 |
タイプ | 油圧圧縮 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。