入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ノズル |
穴径 | 0.062 " |
材料 | アセタール、ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 1000 |
リーチ | 0" |
スイング | 110度 |
番手 | 1 / 4 " |
タイプ | CTスタイル |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。