入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧ノズル |
材料 | アセタール、ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 1000 |
リーチ | 0" |
スイング | 72度 |
番手 | 1 / 8 " |
タイプ | CTスタイル |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴径 | リーチ | 番手 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72011 | 0.062 " | 0.25 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥14,148 | ||
72012 | 0.062 " | 0.5 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥13,757 | ||
72013 | 0.062 " | 1.25 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥14,794 | ||
72014 | 0.086 " | 0" | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥13,944 | ||
72015 | 0.086 " | 0.25 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥13,056 | ||
72016 | 0.086 " | 0.5 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥14,375 | ||
72017 | 0.086 " | 1.25 " | 1 / 8 " | CTスタイル | 2 | ¥14,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。