入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高精度ドリルチャック |
ベアリングタイプ | ボールベアリング |
最大容量 | 0.394 " |
最小容量 | 0.020 " |
チャック径 | 1.69 " |
チャックタイプ | キーレス |
閉じた長さ | 3.51 " |
構造 | 鋼 |
材料 | 鋼 |
取り付けサイズ | 33JT |
装着タイプ | 33JT |
オープンレングス | 3.19 " |
タイプ | 高精度 |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | 最大容量 | 閉じた長さ | 取り付けサイズ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JKP-65 J-1 | 0.255 " | 2.76 " | 1JT | 1JT | ¥69,119 | ||
JKP-30 J-0 | 0.118 " | 1.87 " | 0JT | 0JT | ¥78,750 | ||
JKP-30 J-1 | 0.118 " | 1.87 " | 1JT | 1JT | ¥74,290 | ||
JKP-30 R-5 / 16 | 0.118 " | 1.87 " | 5 / 16-24 | 5 / 16-24 | ¥74,687 | ||
JKP-80 J-2S | 0.315 " | 2.92 " | 2JS | 2JS | ¥66,123 | ||
JKP-130 J-2 | 0.512 " | 4.06 " | 2JT | 2JT | ¥66,261 | ||
JKP-130 J-33 | 0.512 " | 4.06 " | 33JT | 33JT | ¥75,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。