LITTLE GIANT PUMPS 505055 シンク ポンプ システム 1/6 馬力 115v 5a アルミニウム
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
アイテム価格 | シンクドレンポンプシステム |
アンプ | 5 |
流域容量 | 5ガロン。 |
流域の高さ | 15-9/16 |
洗面器の素材 | ポリプロピレン |
コード長 | 9ft。 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 11.5 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 8 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 15 |
住宅資材 | アルミニウム |
HP | 1/6 |
羽根車 | ナイロン |
インペラ材質 | ナイロン |
インレット | 1.5 " |
最大液体温度 | 120度F |
マックス。 温度 | 120度F |
最大頭 | 21のフィート |
モータータイプ | シェードポール |
アウトレット | 1.5 " |
ポンプ材料 | アルミ |
シャフトシール | バイトンリップ |
スイッチタイプ | ピギーバックダイヤフラム |
タイプ | グレード以上 |
ウインド | 1-1 / 2」 |
電圧 | 115 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 9.05 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。