入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 噴水ポンプ |
コード長 | 16ft。 |
全負荷アンペア | 6.3 |
水のGPH @ 1フィート頭の | 4280 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 3500 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 2200 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 4000 |
高さ | 8 7 / 64 " |
HP | 5/8 |
Hz | 60 |
インレット | 1.25 |
流入口継手サイズ | 1-1 / 4 "FNPT |
インレットタイプ | 1.25 |
長さ | 11 " |
最大直径固体 | 3 / 8 " |
最大水のGPM | 66.6 |
最大頭 | 30のフィート |
アウトレット | 1.25 " |
コンセントサイズ | 1.25 " |
ポンプ材料 | ポリプロピレン |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 4.91 |
船高(cm) | 37.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。