LITTLE GIANT PUMPS 505000 タンククーラント 10 ガロン
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
アイテム価格 | マシンクーラント再循環タンクシステム |
高さ | 11.375 " |
長さ | 10 " |
タンク容量 | 10ギャル。 |
タイプ | 塗装鋼タンク |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 13.86 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 64.77 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560040 | 8" | 11 " | ポリエチレンタンク | 15.5 " | ¥59,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。