EATON CHシリーズ 転送スイッチパネル
Eaton CH シリーズ転送スイッチ パネルを使用購入に進む、電源停電時に発電機を起動し、所定の回路に電力を復旧できます。 これらのユニットは、農業および軽商業用途での使用に最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CH10EGEN3060 | ¥242,909 | 見積依頼
|
B | CH10GEN5030RSN | ¥149,589 | 見積依頼
|
C | CH48GEN3060R | ¥79,002 | 見積依頼
|
D | CH6EGEN2060 | ¥185,674 | 見積依頼
|
E | CH816GEN6060 | ¥79,859 | 見積依頼
|
B | CH10EGEN3060R | ¥258,763 | 見積依頼
|
B | CH10GEN5050RSN | ¥166,729 | 見積依頼
|
A | CH10EGEN3060SUR | ¥259,328 | 見積依頼
|
B | CH10GEN5050SN | ¥140,624 | 見積依頼
|
B | CH10GEN5030SN | ¥132,219 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 転送スイッチの回路ブレーカーをすべてオフにします。
- 発電機コードをトランスファースイッチまたはインレットボックスに接続します。
- 発電機を始動し、ウォームアップします。
- 転送スイッチのメインブレーカーをオンにします。
- 過負荷を避けるために、回路を XNUMX つずつオンにします。
特徴
- Eaton CH シリーズ転送スイッチ パネルは、機械的にインターロックされた主電源を切断することで、通常電源と非常電源の並列接続を防ぎます。
- 過酷な気象条件に耐えられるNEMA定格のエンクロージャを備えています。
- これらのスイッチ パネルには、負荷分散用のデュアル電力計が付いています。
規格と承認
- UL
よくある質問
手動転送スイッチは自動転送スイッチよりもどのように優れていますか?
手動切り替えスイッチは、自動切り替えスイッチよりも設置が簡単で、小型です。
これらのスイッチパネルのアンペア数はどれくらいですか?
- 60Aメイン
- 20A/30A非常用
転送スイッチはどこに設置されていますか?
切替スイッチはメインパネルとサブパネルの間に設置されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブ継手マニホールド
- 手押し車のタイヤ
- エアシリンダー速度制御
- コードレスドライバー
- ホッパータブ
- フードサービスの保管と輸送
- 排水
- ストラップおよびストラップ装置
- ワイヤマネジメント
- 屋内HIDフィクスチャ
- GRAINGER コイル線
- SAN JAMAR ボックス付き調味料ポンプ
- CENTURY ベルトドライブモーター、シャフト直径 5/8 インチ
- THOMAS & BETTS LTGUS01Bシリーズ 金属製フレキシブルコンジット継手
- SPEARS VALVES スケジュール 80 PVC グリップロック キャップ
- MARTIN SPROCKET シングル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号100
- GRACO ハンドヘルドペイントスプレー
- SLOAN ガスケット
- TB WOODS 3LセクションVベルト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDDS一減速減速機