LITTLE GIANT LADDERS 15131-001調整可能なプラットフォームラダーIaaファイバーグラス
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なプラットフォームラダー |
ANSIタイプ | IAA |
閉じた深さ | 9" |
閉じた高さ | 6フィート1 " |
閉じた幅 | 3のフィート |
はしごの高さ | 6ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 5〜9 |
靴底幅の外側 | 3のフィート |
レールタイプ | 非導電性 |
脚立の高さ | 6〜10フィート |
収納高さ | 6フィート1 " |
トレッド | リブ付き |
船の重量(kg) | 22.68 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 92.71 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。