LITTLE GIANT WX-3660-34ワークベンチ15000ポンド。 容量60インチ幅x36インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 15,000ポンド |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | 7ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 174.6 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WX-3672-34 | 72 " | ¥393,853 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。