LITTLE GIANT WWC-3672-2HD キャビネット ワークベンチ トップ 幅 72 インチ x 奥行き 36 インチ 引き出し 2 個
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネットワークベンチ |
ロック機構 | 3ポイント |
引き出しの数 | 2 |
ベンチ全体の高さ(インチ) | 34 |
棚の深さ | 31 " |
棚幅 | 67 " |
トップ材質 | 7ガリウム鋼 |
上幅 | 72 " |
タイプ | 二つ折りドア |
船の重量(kg) | 267.3 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 引き出しの数 | 棚の深さ | 棚幅 | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WWC-3048-HD | 1 | 25 " | 43 " | 48 " | ¥424,840 | |
WWC-3060-HD | 1 | 25 " | 55 " | 60 " | ¥412,855 | |
WWC-3072-HD | 1 | 25 " | 67 " | 72 " | ¥470,608 | 見積依頼
|
WWC-3672-HD | 1 | 31 " | 67 " | 72 " | ¥519,851 | 見積依頼
|
WWC-3072-2HD | 2 | 25 " | 67 " | 72 " | ¥486,907 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。