LITTLE GIANT WTS-2436-LLワークベンチ幅36インチx奥行き24インチレッグレベラーを含む
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 32〜35インチ |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 2000ポンド |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 36 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロック |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 57.15 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 負荷容量 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3036-HD-ADJ | 30 " | 28〜37インチ | 調節可能な高さストレート | 10,000ポンド | 7ガリウム鋼 | ¥280,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。