LITTLE GIANT WSL2-3684-AHワークベンチ3000ポンド。 容量84インチ幅x36インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 27〜41インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 3000ポンド |
幅(Width) | 84 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 226.06 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 高さ | 脚のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WSL2-3684-36 | 36 " | ストレート | ¥253,659 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。