WIDIA ハイススパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19008 | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ¥4,039 | |
A | 19004 | 2 | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ¥3,502 | |
A | 19002 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ¥4,043 | |
A | 19005 | 2 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | 1" | ¥3,669 | |
A | 19003 | 2 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ¥3,676 | |
A | 19009 | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ¥4,143 | |
A | 19010 | 3 | 3.375 " | 1.75 mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ¥8,684 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験用顕微鏡
- タイヤチャックとインフレーター
- 圧縮とダイスプリング
- ストレッチラップディスペンサー
- タスクライト
- 作業服
- ガスケット
- 自動車用リフティングツール
- 接着剤とセメント
- PASS AND SEYMOUR 二重レセプタクル壁プレート
- MAGLINER 2400 シリーズ ポジステップ ランプ
- VESTIL RRCシリーズリモコン
- STANLEY クランピングボックス
- E JAMES & CO ゴムコードストック
- REMCO 衛生的な壁掛けブラケット、ダブルフックモジュール
- SMC VALVES Mkbシリーズ クランプシリンダ
- BALDOR / DODGE GTM、XNUMX ボルト フランジ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング