LITTLE GIANT WSL2-3672-36ワークベンチ4000ポンド。 容量72インチ幅x36インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 36 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 4000ポンド |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | 12ガリウム鋼 |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 195.58 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WSL2-3072-36 | 30 " | 36 " | ストレート | ¥207,714 | 見積依頼
|
WSL2-3072-AH | 30 " | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥225,396 | 見積依頼
|
WSL2-3672-AH | 36 " | 27〜41インチ | 調節可能な高さストレート | ¥231,231 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。