LITTLE GIANT WSJ2-3060-36ワークベンチブッチャーブロック60インチ幅x30インチ
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 37.75 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 3000ポンド |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロック |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 85.05 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
モデル | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WSJ2-2448-36 | 24 " | 48 " | ¥146,920 | |
WSJ2-3048-36 | 30 " | 48 " | ¥177,405 | |
WSJ2-3072-36 | 30 " | 72 " | ¥230,551 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。