LITTLE GIANT WSJ2-2448-36-DRワークベンチ48インチ幅x24インチ奥行きストレージドロワーを含む
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | グレー |
高さ | 37.75 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 3000ポンド |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロック |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 脚のタイプ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSJ2-3048-AH | 30 " | 28 3 / 4〜42 3/4 " | 調節可能な高さストレート | 3000ポンド | ¥197,140 | ||
WSJ2-3048-AH-DR | 30 " | 28 3 / 4〜42 3/4 " | 調節可能な高さストレート | 3000ポンド | ¥224,725 | ||
WSJ2-3048-36-DR | 30 " | 37.75 " | ストレート | 3000ポンド | ¥226,516 | ||
WT-3048-LL | 30 " | 32〜35インチ | ストレート | 2000ポンド | ¥162,328 | ||
WTS-2448-LL | 24 " | 32〜35インチ | ストレート | 2000ポンド | ¥175,284 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。