LITTLE GIANT TF-370-10FFエクストラトールハンドトラック600ポンド
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラトールハンドトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 連続フレーム スラントバック |
負荷容量 | 600ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 13-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 16 " |
全体の深さ | 23 " |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 18 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | マイクロセルラーポリウレタンフォーム |
ホイールタイプ | マイクロセルラーポリウレタンフォーム、フラットフリー、ノンマーキング |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8716805010 |
モデル | 負荷容量 | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイール素材 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-370-10 | 800ポンド | 玉 | 10 " | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | 2.75 " | ¥71,597 | |
TF-370-10P | 800ポンド | プレシジョンボール | 10 " | - | ニューマチック | 3.5 " | ¥86,768 | |
TF-370-8S | 800ポンド | 玉 | 8" | ラバー | 耐パンク性の固体ゴム | 2.5 " | ¥78,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。