LITTLE GIANT TF-240-8Sハンドトラック800Lbループ
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
アイテム価格 | ハンドトラック |
色 | グリーン |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 連続フレームループ |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
ノーズプレートの深さ | 12 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 21 " |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールタイプ | 固形ゴム |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-200-8S | 連続フレームのフローバック | 玉 | 8" | 固形ゴム | 2.5 " | ¥57,092 | ||
TF-240-10FF | 連続フレームループ | プレシジョンボール | 10 " | ノンマーキングフラットフリー | 3.5 " | ¥95,684 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。