LITTLE GIANT T1-2448-6PYストックカート、3面54インチ長
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 両面ストックカート |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
構造 | 溶接鋼 |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 3600ポンド |
網目サイズ | 3/4 x 1-1/2" |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 57 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 24.5 " |
棚の長さ | 48 " |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 76.95 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2460-6PY | エナメル | 1 | 66 " | 24.5 " | 60 " | 24 " | ¥177,288 | |
T1-3048-6PY | エナメル | 1 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ¥167,205 | |
T1-3060-6PY | エナメル | 1 | 66 " | 30.5 " | 60 " | 30 " | ¥199,920 | |
T2-2460-6PY | - | 2 | 66 " | 24.5 " | 60 " | 24 " | ¥293,908 | |
T2-3048-6PY | - | 2 | 54 " | 30.5 " | 48 " | 30 " | ¥254,936 | |
T2-3060-6PY | - | 2 | 66 " | 30.5 " | 60 " | 30 " | ¥321,512 | |
T3-2448-6PY | パウダーコーティング | 3 | 54 " | 24.5 " | 48 " | 24 " | ¥187,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。