LITTLE GIANT T-520-P-LUプラットフォームトラック48x 24 1-1 / 2インチリップ
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
アイテム価格 | 穴あきデッキプラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベルモールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 9" |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキタイプ | 1-1 / 2 "リップドデッキ |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 14 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なプッシュ |
負荷容量 | 1600ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 34.2 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | デッキタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T-510-P-LU | 36 " | 1-1 / 2 "リップドデッキ | 37 " | ¥112,170 | ||
T-520-P-1H | 48 " | 平甲板 | 49 " | ¥125,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。