LITTLE GIANT SC-3072-NCベンチレーテッド溶接ストレージロッカーグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | スライドラッチ |
材料 | 溶接鋼 |
全体の深さ | 33 " |
全体の高さ | 53 " |
全幅 | 73 " |
段 | 1 |
船の重量(kg) | 166.95 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200020 |
モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SC2-2448-NC | 27 " | 49 " | ¥376,868 | |
SC2-2460-NC | 27 " | 61 " | ¥424,209 | |
SC2-3048-NC | 33 " | 49 " | ¥396,227 | |
SC2-3060-NC | 33 " | 61 " | ¥477,349 | |
SC2-3072-NC | 33 " | 73 " | ¥505,951 | 見積依頼
|
SC2-3660-NC | 39 " | 61 " | ¥579,591 | |
SC2-3672-NC | 39 " | 73 " | ¥741,578 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。