LITTLE GIANT MIC-2436-10SRDRインストルメントカート1000ポンド
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
アイテム価格 | 収納引き出し付き器具カート |
棚あたりの容量 | 500ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 10 " |
キャスター素材 | 耐パンクゴム |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスター幅 | 2.75 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 20 " |
引き出しの深さ | 17 " |
引き出しの高さ | 4.5 " |
引き出しの幅 | 13 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 40 " |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 上部36インチ、下部29インチ |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュ |
棚幅 | 上部22 "、下部21-3 / 4" |
トップ材質 | 滑り止めビニール表面 |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | キャスター径 | キャスター素材 | キャスタータイプ | キャスター幅 | 棚の間の距離 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC-2436-5-DR | 5" | ポリウレタン | (4)スイベル | 1.25 " | 18 " | ¥145,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。