LITTLE GIANT LK-3048-9PM溶接ローデッキユーティリティカート1200ポンド。
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
アイテム価格 | 溶接ローデッキユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 11.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状スチール |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 51 " |
全体の高さ | 40.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | フラッシュトップ、リップドボトムシェルフ |
棚幅 | 30 " |
トップ材質 | 滑り止めビニール表面 |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 134.62 |
船の長さ(cm) | 102.87 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 唇の高さ | 全体の深さ | トップ材質 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK-2436-9P | 24 " | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム | 39 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 39 " | 24 " | 36 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥145,575 | ||
LK-3048-9P | 30 " | フラッシュトップ、1-1 / 2 "ボトム | 51 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 51 " | 30 " | 48 " | リップ/フラッシュの組み合わせ | ¥173,665 | ||
LKL-2436-9P | 24 " | 1.5 " | 39 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 39 " | 24 " | 36 " | リップ | ¥144,774 | ||
LKL-2436-午後 9 時 | 24 " | 1.5 " | 39 " | 滑り止めビニール表面 | 39 " | 24 " | 36 " | リップ | ¥143,416 | ||
LKL-3048-9P | 30 " | 1.5 " | 51 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | 51 " | 30 " | 48 " | リップ | ¥170,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。