LITTLE GIANT IP-2448-9Pモバイル機器テーブル1200ポンド
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
アイテム価格 | モバイル機器テーブル |
棚あたりの容量 | 1200ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 9" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
キャスター幅 | 3" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 19.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
ハンドル付き | いいえ |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラッシュ |
棚幅 | 24 " |
トップ材質 | 滑らかな粉体塗装鋼 |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805010 |
モデル | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | トップ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP-2436-9P | 36 " | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | ¥141,393 | |
IP-2436-午後9時 | 36 " | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | 滑り止めビニール表面 | ¥165,293 | |
IP-3048-9P | 48 " | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | 滑らかな粉体塗装鋼 | ¥164,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。