LITTLE GIANT HE-1660-RSツインハンドルプラットフォームトラック2000ポンド
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
アイテム価格 | 狭通路プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(4)スイベル |
キャスターホイール径 | (2)8 "、(4)5" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール幅 | (2)2 "、(4)1-1 / 4" |
色 | グレー/ブルーハンドル |
デッキの高さ | 10 " |
デッキLx W | 60 "×16」 |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 16 " |
終了 | 耐久性のある粉体塗装 |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なパイプハンドル |
負荷容量 | 2000ポンド |
キャスターホイールの数 | 6 |
全体の高さ | 58 " |
全体の長さ(Overall Length) | 64 " |
全幅 | 16 " |
船の重量(kg) | 63.9 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HE-1648-RS | 48 " | 52 " | ¥189,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。