LITTLE GIANT BTX2436-6MRメッシュトラック32インチH24インチ幅粉体塗装
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
アイテム価格 | メッシュボックストラック |
キャスターホイール径 | 6" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 12および13ga。 |
ハンドルタイプ | 管状 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | キャスターホイール幅 | ゲージ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP4X-2436-6PY | 24 " | 6" | ノンマーキングポリウレタン | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 40 " | 41 " | ¥173,253 | ||
RP4X-2448-6PY | 24 " | 6" | ノンマーキングポリウレタン | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 40 " | 53 " | ¥189,499 | ||
RPDS-2436-5PY | 24 " | 5" | ノンマーキングポリウレタン | 1.25 " | 12および14ga。 | 1200ポンド。 | 40 " | 41 " | ¥259,056 | ||
RPDX-2436-6PY | 24 " | 6" | ノンマーキングポリウレタン | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 40 " | 41 " | ¥193,069 | ||
RPDX-2448-6PY | 24 " | 6" | ノンマーキングポリウレタン | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 40 " | 53 " | ¥220,024 | ||
RPDX-3048-6PY | 30 " | 6" | ノンマーキングポリウレタン | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 40 " | 53 " | ¥165,237 | ||
BTX3060-6MR | 30 " | 6" | モールドオンラバー | 2" | 12および13ga。 | 2000ポンド | 32 " | 65 " | ¥202,042 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。