LITTLE GIANT BRT-3672-8PHBKバーアンドパイプトラック3600ポンドグレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーとパイプトラック |
キャスター径 | 8" |
キャスター幅 | 2" |
デッキの高さ | 11 " |
デッキの長さ | 72 " |
デッキ幅 | 36 " |
ゲージ | 12 |
負荷容量 | 3600ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 58 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 36 " |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | フェノール |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 123.75 |
船高(cm) | 147.32 |
船の長さ(cm) | 190.5 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BRT-3648-8PHBK | 48 " | 48 " | ¥185,576 | ||
BRT-3660-8PHBK | 60 " | 60 " | ¥201,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。