LISTA XSWB122-72BTBB テクニカル作業台2台W 72 ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルペデスタルベンチ |
色 | 明るい青 |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | 正方形である |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | 明るい青 |
高さ | 35.25 " |
脚のタイプ | パネルのスタイル |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.75 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | ブッチャーブロックトップ |
ワークベンチアセンブリ | 組み立て |
船の重量(kg) | 246.15 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エッジタイプ | 上の厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB91-60PTBB | 丸みを帯びた | 1.25 " | 60 " | 60 "プラスチックラミネートベンチトップ | ¥720,872 | ||
XSTB93-72PTBB | 丸みを帯びた | 1.25 " | 72 " | 72 "プラスチックラミネートベンチトップ | ¥749,196 | 見積依頼
| |
XSTB113-72PTBB | 丸みを帯びた | 1.25 " | 72 " | 72 "プラスチックラミネートベンチトップ | ¥788,241 | 見積依頼
| |
XSTB121-60PTBB | 丸みを帯びた | 1.25 " | 60 " | 60 "プラスチックラミネートベンチトップ | ¥737,217 | ||
XSTB123-72PTBB | 丸みを帯びた | 1.25 " | 72 " | 72 "プラスチックラミネートベンチトップ | ¥752,770 | 見積依頼
| |
XSWB102-72BTBB | 正方形である | 1.75 " | 72 " | ブッチャーブロックトップ | ¥946,368 | 見積依頼
| |
XSWB112-72BTBB | 正方形である | 1.75 " | 72 " | ブッチャーブロックトップ | ¥860,642 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。