LISTA XSHS0750-TSC/LG オープンフロントシェルフキャビネット 2段 グレー
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
アイテム価格 | フロントシェルフキャビネットを開く |
色 | ライトグレー |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 33.5 " |
全幅 | 40.25 " |
棚容量 | 440ポンド |
船の重量(kg) | 81 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XSDW0750-TSC / LG | ライトグレー | 28.5 " | 56.5 " | ¥299,969 | ||
XSDW0750-TSC / CB | クラシックブルー | 28.5 " | 56.5 " | ¥299,969 | ||
XSHS0750-TSC / CB | クラシックブルー | 22.5 " | 40.25 " | ¥174,116 | ||
XSDW750-TSC | 明るい青 | 28.5 " | 56.5 " | ¥299,969 | ||
XSHS0750-TSC | 明るい青 | 22.5 " | 40.25 " | ¥174,116 | ||
XSSC0750-TSCBB | 明るい青 | 28.5 " | 28.25 " | ¥176,963 | ||
XSSC0750-TSCCB | クラシックブルー | 28.5 " | 28.25 " | ¥176,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。