LISTA ST0750-0505NA-M/LG モバイル ワークベンチ キャビネット 幅 28-1/4 インチ
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
アイテム価格 | モバイルワークベンチキャビネット |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ライトグレー |
引き出しの深さ | 18 " |
引き出しの高さ | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" |
引き出しの定格荷重 | 165ポンド |
引き出しの幅 | 24 " |
終了 | パウダーコート |
Handle | 管状 |
負荷容量 | 165ポンド |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 5 |
全体の高さ | 43.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
全幅 | 28.25 " |
船の重量(kg) | 132.75 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 色 | 引き出しの深さ | 全幅 | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 負荷容量 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBMP600-2WWG | 28.5 " | 明るい青 | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | - | 5 | ¥495,269 | ||
TBMP750-2WWG | 28.5 " | 明るい青 | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | 150ポンド | 6 | ¥512,235 | ||
ST0750-0505NA-M / BB | 22.5 " | 明るい青 | 18 " | 28.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 24 " | 165ポンド | 5 | ¥472,245 | ||
ST0750-0602NA-M / LG | 22.5 " | ライトグレー | 18 " | 28.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 24 " | 165ポンド | 6 | ¥503,344 | ||
ST0750-0701NA-M / LG | 22.5 " | ライトグレー | 18 " | 28.25 " | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 24 " | 165ポンド | 7 | ¥502,031 | ||
HS0750-0505FA-M / LG | 22.5 " | ライトグレー | 18 " | 40.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 36 " | 440ポンド | 5 | ¥595,958 | ||
HS0750-0602FA-M / LG | 22.5 " | ライトグレー | 18 " | 40.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 36 " | 440ポンド | 6 | ¥589,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。