LISTA MPNW600-WWG モバイル サービス ベンチ 長さ 28-1/2 インチ
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
アイテム価格 | モバイルサービスベンチ |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | (2)ロック付きスイベル、(2)リジッド |
色 | 明るい青 |
引き出しの深さ | 24 " |
引き出しの高さ | (2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" |
引き出しの定格荷重 | 165ポンド |
引き出しの幅 | 18 " |
負荷容量 | 引き出しあたり 165 ポンド |
材料 | ウッドトップ、スチールキャビネット |
ドアの数 | 1 |
引き出しの数 | 5 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 37.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 28.5 " |
全幅 | 39 " |
船の重量(kg) | 141.75 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | キャスタータイプ | 色 | 引き出しの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 引き出しの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS0750-0505F-M / LG-BT | - | (2)リジッド、(2)スイベル | ライトグレー | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ¥617,484 | ||
HS0750-0602F-M / LG-BT | - | (2)リジッド、(2)スイベル | ライトグレー | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ¥639,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。