LISTA HS0750-0602F-M/LG-BT モバイル サービス ベンチ 440 ポンドライトグレー
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
アイテム価格 | モバイルサービスベンチ |
キャスター径 | 6" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | ライトグレー |
引き出しの深さ | 18 " |
引き出しの高さ | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" |
引き出しの定格荷重 | 440ポンド |
引き出しの幅 | 36 " |
終了 | パウダーコート |
Handle | 管状 |
負荷容量 | 440ポンド |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 0 |
引き出しの数 | 6 |
全体の高さ | 43.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.5 " |
全幅 | 40.25 " |
船の重量(kg) | 218.25 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドアの数 | キャスタータイプ | 色 | 引き出しの数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 引き出しの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPNW600-WWG | 1 | (2)ロック付きスイベル、(2)リジッド | 明るい青 | 5 | 37.25 " | 28.5 " | 39 " | 24 " | ¥724,310 | ||
HS0750-0505F-M / LG-BT | - | (2)リジッド、(2)スイベル | ライトグレー | 6 | 43.25 " | 22.5 " | 40.25 " | 18 " | ¥617,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。