LISTA HS1350-1201FA/FT/LG モジュラー引き出しキャビネット高さ 59-3/8 インチ
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
アイテム価格 | モジュラー引き出しキャビネット |
色 | ライトグレー |
引き出し容量 | 440ポンド |
引き出しの高さ | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドルタイプ | 全幅 |
材料 | 鋼 |
コンパートメントの数 | 174 |
引き出しの数 | 12 |
全体の深さ | 22.5 " |
全体の高さ | 59.375 " |
全幅 | 40.25 " |
使用可能な引き出しの高さ(インチ) | (4) 2-1/8,( 4) 3-1/8, (3) 5-1/8, (1) 7-1/16" |
船の重量(kg) | 247.5 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの数 | 色 | 引き出し容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSSC0900-0501 / LG | 5 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ¥471,939 | ||
XSSC0900-0703 / LG | 7 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16" | ¥540,013 | ||
XSSC0900-0901 / LG | 9 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8", 5-1/8" | ¥563,554 | ||
XSSC0900-1002 / LG | 10 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 41.75 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 3-1/8" | ¥643,016 | ||
XSSC1350-0803 / LG | 8 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5-1/8", 7-1/16", 9" | ¥633,148 | ||
XSSC1350-0903 / LG | 9 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 5.125 " | ¥662,366 | ||
XSSC1350-1103 / LG | 11 | ライトグレー | 440ポンド | 28.5 " | 59.5 " | 28.25 " | - | 2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9" | ¥704,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。