LIQUATITE LTFG-12x100 WHT 導管 軽量食品グレード 3/4 インチ ホワイト 100 フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟な液密コンジット |
曲げ半径 | 2.5 " |
色 | ホワイト |
コンジットサイズ | 3 / 4 " |
コア材質 | 耐食メッキ鋼 |
内部径 | 0.820 " |
ジャケット素材 | FDAスプラッシュゾーン承認PVC |
長さ | 100ft。 |
外径 | 1.03 " |
温度。 範囲 | -4度から140度 |
タイプ | 食品等級 |
船の重量(kg) | 16.04 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8307106000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | コンジットサイズ | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFG-10x50 白 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 50ft。 | 0.69 " | ¥31,637 | |
LTFG-10x100 白 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 100ft。 | 0.69 " | ¥54,759 | |
LTFG-10x500 白 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft。 | 0.69 " | ¥312,653 | |
LTFG-11x50 白 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 50ft。 | 0.82 " | ¥34,837 | |
LTFG-11x100 白 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 100ft。 | 0.82 " | ¥69,049 | |
LTFG-11x500 白 | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 500ft。 | 0.82 " | ¥387,570 | |
LTFG-12x50 白 | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 50ft。 | 1.03 " | ¥44,695 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。